マルチスリング HE 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39588236 品番 HEW005X1.5
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。

全長(m)1.5 ベルト幅(mm)37 トラスコ品番360-8514 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン (表面布)灰 種別両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 等級JIS B 8811規格品 使用荷重(t)0.5(最大) アイ部幅(mm)30 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)7 アイの長さ(mm)150 接合部の幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする