シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE 両端アイ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588272
品番
HEW010X2.0
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
2
ベルト幅(mm)
40
トラスコ品番
360-8581
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
(表面布)紫
種別
両端アイ形
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS B 8811規格品
使用荷重(t)
1(最大)
アイ部幅(mm)
32
最大使用荷重(t)
1.0
ベルト厚(mm)
10
アイの長さ(mm)
200
接合部の幅(mm)
35