シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE 両端アイ形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588297
品番
HEW016X2.0
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
2
ベルト幅(mm)
46
トラスコ品番
360-8549
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
(表面布)青
種別
両端アイ形
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS B 8811規格品
使用荷重(t)
1.6(最大)
アイ部幅(mm)
40
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
12
アイの長さ(mm)
200
接合部の幅(mm)
40