シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE 両端アイ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
ベルト幅(mm)
52
注文コード
39588333
品番
HEW020X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
全長・ベルト幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
4
ベルト幅(mm)
52
トラスコ品番
360-8611
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
色
(表面布)緑
種別
両端アイ形
等級
JIS B 8811規格品
使用荷重(t)
2(最大)
最大使用荷重(t)
2.0
ベルト厚(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39588333
HEW020X4.0
48898228
HE-W020X4.0
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形
シライ
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました