画像準備中

マルチスリング エンドレス形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39588342 品番HNーW005X1.0
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
トラスコ品番361-1132 種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン (表面布)グレー ベルト幅(mm)24 全長(m)1.0 本体厚さ(mm)6.5 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)6.5 本体幅(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする