シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング HN エンドレス形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
1
最大使用荷重(t)
1.0
注文コード
39588376
品番
HNW010X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
全長・最大使用荷重
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
1
ベルト幅(mm)
34
種別
エンドレス形
トラスコ品番
361-1167
色
(表面布)紫
最大使用荷重(t)
1.0
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
形状
エンドレス形
使用荷重(t)
1.0(最大)
ベルト厚(mm)
7