シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング HN エンドレス形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
1.0
注文コード
39588394
品番
HNW010X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
全長・最大使用荷重
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
2
ベルト幅(mm)
34
種別
エンドレス形
トラスコ品番
361-1183
色
(表面布)紫
最大使用荷重(t)
1.0
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
形状
エンドレス形
使用荷重(t)
1.0(最大)
ベルト厚(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39588394
HNW010X2.0
48898772
HN-W010X2.0
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ
1本
¥
6,998
欠品中
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました