マルチスリング HN エンドレス形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1 最大使用荷重(t)1.6 注文コード39588403 品番HNW016X1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は全長・最大使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。

全長(m)1 ベルト幅(mm)34 種別エンドレス形 トラスコ品番361-1191 (表面布)青 最大使用荷重(t)1.6 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン 形状エンドレス形 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39588403 HNW016X1.0 48898946 HN-W016X1.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 1本 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする