※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588491
品番
SMTHN0.5X0.5W
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
種別
エンドレス形
用途
角当て、緩衝材など。
仕様
接合テープタイプ
適合
(スリング)0.5t
トラスコ品番
361-8137
材質
ナイロン
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)125×4
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。