3/22より値下げ!現場を応援

補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 シングルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39588543 品番 BMTHN1.6X0.5S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198
全長(m)0.5 種別エンドレス形 用途角当て、緩衝材など。 仕様接合テープタイプ 適合(スリング)1.6t トラスコ品番361-7980 材質ナイロン パット寸法(mm)(有効展開幅×厚み)125×2
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする