BMT-BE100X0.5-S 補強筒 (ベルトスリング用) シライ 39588622 BMT-BE100X0.5-S 補強筒 (ベルトスリング用) シライ 39588622

補強筒 (ベルトスリング用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39588622 品番 BMT-BE100X0.5-S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合ベルト幅(mm)100 全長(m)0.5 パット寸法(mm)(有効展開幅×厚み)235×2 質量(g)250 用途角当て、緩衝材など 仕様接合テープタイプ トラスコ品番361-7840 材質ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39588717
2019-06-28
用途:
鋼帯の運搬用スリングの補強

鋼帯輸送用のスリングに使用しているが、柔軟性もそこそこで、しっかりしている。使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする