シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒 (ベルトスリング用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588726
品番
BMT-BE75X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
75
全長(m)
0.5
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)165×2
質量(g)
160
用途
角当て、緩衝材など
仕様
接合テープタイプ
トラスコ品番
361-7891
材質
ナイロン