シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒 (ベルトスリング用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588735
品番
SMT-BE75X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合ベルト幅(mm)
75
全長(m)
0.5
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)185×4
質量(g)
400
用途
角当て、緩衝材など
仕様
接合テープタイプ
トラスコ品番
361-8072
材質
ナイロン