※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
補強筒 両端アイ形/マルチスリング用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588814
品番
SMTHE2.0X0.5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
種別
両端アイ形
用途
角当て、緩衝材など。
仕様
接合テープタイプ
適合
(スリング)2.0t
トラスコ品番
361-8111
材質
ナイロン
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)175×4
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。