曜日別特売
PSL25-15 ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物 39588823

PSL25-15 ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物 39588823
PSL25-15 ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物 39588823
PSL25-15 ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物 39588823

ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.5
最大使用荷重(t)0.5
内容量1本注文コード39588823品番PSL25-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。

用途一般玉掛け作業に。全長(m)1.5ベルト幅(mm)25種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステル質量(kg)0.26最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6トラスコ品番363-6861等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

1が参考にしています
2025-07-22
用途: 積載車でのレッカーや車両引取り

長さが丁度良くロアアームに引っ掛けてフックがウインチに引き込まれない長さです

対象商品 : 39588823
2022-08-06
用途: 浄化槽の設置
株式会社 三田設備電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかく、太さも丁度良いです。
追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39588884
2022-02-23
用途: 重量物の旋盤への吊り上げ時

傷を付けたくない品物を吊り上げら時に使用してます。
JIS規格なので安心して使える商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39588902
2021-12-02
用途: 資材吊り上げに使用してます
建設業・工事業

しなやかで、とても使いやすいですね
それからJIS1等級なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 39588893
2021-11-13
用途: 鉄骨の玉掛作業
製造業

やわらかく、締りが良いので、使用感は抜群です。耐久性はこれからです。

1が参考にしています
対象商品 : 39588954
2022-01-22
用途: 車輌の兼委員
農・林・水産業

山間部で雪道にハンドルを取られ動けなくなったスタック状態から数メートル引っ張り出してあげてあげることが楽しい。新聞配達員

対象商品 : 39588945
2020-12-08
用途: 重量物の吊り上げ作業

耐荷重が同じ他社の製品より滑らかなので、大型のワークを吊り上げる際に通しやすかった。丁寧な取扱説明書が付属する点も良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする