※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

(13件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39589015 品番 PE1000500
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。

全長(m)5.0 ベルト幅(mm)100 トラスコ品番390-3605 質量(kg)4.88 最大使用荷重(t)3.2 用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS3等級 アイ部幅(mm)54 JIS規格JIS3等級 ベルト厚(mm)8 アイの長さ(mm)350
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39589173
2024-08-18
用途:
新築工事にあたり 既存建物より大国柱を回収して加工を施して新居使うための回収時に使用
有限会社まつもと建装 様 (製造業)

新築工事のクレーンで現状使用されているものに比べてスリムで耐荷重がクリアしていることを感じた ネームを入れられる部分を足してほしいです

対象商品:
39589112
2022-01-23
用途:
仕事用に
大泉石材工業 様

コスパ的に最高ではないですかね!普通に吊れて良いですね!

1人が参考にしています
対象商品:
39589137
2021-04-20
用途:
配管荷下ろし作業
建設業・工事業

価格が安価のため、定期的に買い替えができ作業の安全が確保できる。

対象商品:
39589085
2021-04-12
用途:
建設機械アタッチメントの吊り作業
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

建機のアタッチメントの吊り作業時いn使用していますが、非常に使いやすく重宝しています。

対象商品:
39589094
2020-05-16
用途:
鉄骨組立

他社製品に比べて、非常に柔らかく玉掛作業が非常にスムーズに行うことが出来る。

対象商品:
39589042
2020-10-06
用途:
機械のメンテナンス、機械組付など。
岩永機工 様 (その他業種)

商品は作りが良く、この長さの物が欲しかったので満足しています。

対象商品:
39589304
2019-06-14
用途:
玉掛け時

丈夫で柔らかいので使いやすいと現場で好評です。コスパもいいと思います。

対象商品:
39589261
2018-06-15
用途:
荷物を引っ張る
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

2t車3t車の箱車の中に押し込んだパレット物商品荷物を引っ張る際に耐荷重が1.6tと丈夫で安心して作業できます。良いモノを見つけられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする