※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXL2500500 当てもの マジック製タイプ 田村総業 39589392 PXL2500500 当てもの マジック製タイプ 田村総業 39589392

当てもの マジック製タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39589392 品番 PXL2500500
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

摩擦に強いナイロン製の当てものです。

全長(mm)500 トラスコ品番390-3788 長さ(m)0.5 適合ベルト幅(mm)250 パット寸法(mm)(幅×厚み)590×2.1 用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。 材質ナイロン 厚さ(mm)3 質量(kg)0.537 質量(g)537 タイプマジック製 スリング幅(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする