薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグレー 注文コード39589394 品番XVSA7BBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

ダークグレー オプション【型番】XVSZ016(壁付用プレート) 材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 質量(kg)0.14 取付DIN(72×72)規格取付け 種類電子音警報器 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)DC12〜24 定格出力(W)1.5 接続NPNオープンコレクタ接続 信号線接点容量電源電圧以上10mA以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大93(1m前方) 使用電圧範囲(V)DC10〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39589394 XVSA7BBN 79477477 XVSA7BBN 画像準備中 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする