※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の 繊維スリングアクセサリ
当てもの マジック製タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589401
品番
PXL3000500
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
全長(mm)
500
トラスコ品番
390-3796
長さ(m)
0.5
適合ベルト幅(mm)
300
パット寸法(mm)
(幅×厚み)690×2.1
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
仕様
マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.631
質量(g)
631
タイプ
マジック製
スリング幅(mm)
300