色ダークグレー
オプション【型番】XVSZ016(壁付用プレート)
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.14
取付DIN(72×72)規格取付け
種類電子音警報器
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)DC12〜24
定格出力(W)1.5
接続PNPオープンコレクタ接続
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大93(1m前方)
使用電圧範囲(V)DC10〜30