薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12〜24 注文コード39589464 品番XVSV9BBP
参考基準価格(税別)¥46,030 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

オプション【型番】XVSZ016(壁付用プレート)/0SD(SDカード) 材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 質量(kg)0.27 取付DIN(96×96)規格取付け 消費電力(W)3.8 定格電圧(V)DC12〜24 定格出力(W)1 接続PNPオープンコレクタ接続 インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨) 信号線接点容量電源電圧以上10mA以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大97(1m前方) 使用電圧範囲(V)DC10〜30 音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする