※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の ソフトスリング
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589602
品番
HNW0100200
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
全長(m)
2.0
ベルト幅(mm)
41
種別
エンドレス形
トラスコ品番
390-2994
質量(kg)
0.66
色
(表面布)紫
用途
一般屋内外での吊り荷作業に。
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
最大使用荷重(t)
1.0
ベルト厚(mm)
7