※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNW0160100 ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業 39589611 HNW0160100 ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業 39589611 HNW0160100 ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業 39589611 HNW0160100 ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業 39589611

ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39589611 品番 HNW0160100
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。

全長(m)1.0 ベルト幅(mm)50 種別エンドレス形 トラスコ品番390-3001 質量(kg)0.56 (表面布)青 用途一般屋内外での吊り荷作業に。 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする