※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の ソフトスリング
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589627
品番
HNW0160125
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
全長(m)
1.25
ベルト幅(mm)
50
種別
エンドレス形
トラスコ品番
390-3010
質量(kg)
0.68
色
(表面布)青
用途
一般屋内外での吊り荷作業に。
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
7