※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPWN1250250 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589776 MPWN1250250 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589776 MPWN1250250 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589776 MPWN1250250 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589776 MPWN1250250 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589776

耐酸水切りスリング エンドレス形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39589776 品番 MPWN1250250
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。
酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。

全長(m)2.5 ベルト幅(mm)50 種別エンドレス形 トラスコ品番390-3150 質量(kg)1.95 最大使用荷重(t)1.25 用途酸洗い作業に。 材質ポリプロピレン ベルト厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする