積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC/DC24、AC100240 注文コード39589805 品番XVUC23 G
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・定格電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。
オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。
既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。
各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。
本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。
ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB 〜最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。
音声ユニットは最大音量 86dBです。
(音量調節ネジにて最小 0dB 〜最大 86dBまで調節可能)
音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100 〜 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応)
保護特性 IP54 〜 IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。
詳細は 仕様表でご確認ください。
パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。

質量(kg)0.064 品名LED ユニット 定格電圧(V)AC/DC24、AC100240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする