A-1 25X1.5 ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大 39589882 A-1 25X1.5 ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大 39589882 A-1 25X1.5 ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大 39589882 A-1 25X1.5 ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大 39589882 A-1 25X1.5 ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大 39589882

ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39589882 品番 A-1 25X1.5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。

全長(m)1.5 ベルト幅(mm)25 トラスコ品番363-3144 質量(kg)0.38 最大使用荷重(t)1.0 用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 仕様JIS B 8818 4等級 種別両端アイ形 材質ポリエステル100% 等級JIS4等級 アイ部幅(mm)29 JIS規格JIS B 8818 4等級 ベルト厚(mm)7.5 アイの長さ(mm)250
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
クルマ関連(牽引、等々)
建設業・工事業

緊急時のクルマの牽引用に 常備しています。主に、レスキューする方です。

対象商品:
39589952
2023-06-01
用途:
溶接完成品をつります。
有限会社伊セ工機 様

以前は他メーカー品を使用していました。
前回同じものを購入して遜色なく良い製品でしたので長さの違うものを追加購入しました。

対象商品:
39589891
2016-02-23
用途:
農業資材の積み込み、農機の片づけ
農・林・水産業

安価なものと異なり、しっかりしたつくりで安心して荷物を持ち上げることができます。

対象商品:
39589986
2016-06-07
用途:
金物製作時
有限会社住建鋼業 様 (製造業)

普通に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする