ベルトスリング ロックスリング用 コーナーパッド (1本通し) Cタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39590065 品番 CP-1-C75
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。

適合ベルト幅(mm)75 全長(mm)500 パット寸法(mm)(幅×厚み)250×3.2 タイプマジック製 質量(g)470 用途角張ったものなどを吊る時に。 トラスコ品番390-4849 材質ポリエステル100%
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※角張ったもの等には必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする