明大
明大の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
明大の 繊維スリング
明大の 繊維スリングアクセサリ
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Eタイプ 筒状
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39590083
品番
CP-1-E35
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
適合ベルト幅(mm)
35
全長(mm)
500
パット寸法(mm)
(幅×厚み)77×2.5
タイプ
筒状
質量(g)
150
トラスコ品番
390-4865
材質
ポリエステル100%
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※角張ったもの等には必ずご使用下さい。