※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) Fタイプ 筒状

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39590135 品番 CP1F50
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

表面には、鋭利なエッジ部分などに強いアラミド繊維を使用。
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。

全長(mm)500 トラスコ品番390-4911 材質表面/アラミド繊維、内面/ポリエステル 質量(g)150 タイプ筒状 適合ベルト幅(mm)50 パット寸法(mm)(幅×厚み)80×2.3
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※角張ったもの等には必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする