TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替え固定キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39590266
品番
TAU150
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
車輪径D(Φmm)
150
トラスコ品番
389-9471
質量(kg)
3.8
車輪幅(mm)
45
取付座A×B(mm)
182×80
形状
固定
材質(車輪)
ゴム
取付高H(mm)
210
取付ピッチX×Y(mm)
145
取付穴径P(Φmm)
13