※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替え固定キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39590275
品番
TAU200
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
車輪径D(Φmm)
200
トラスコ品番
389-9489
質量(kg)
4.7
車輪幅(mm)
45
取付座A×B(mm)
210×83
形状
固定
材質(車輪)
ゴム
取付高H(mm)
255
取付ピッチX×Y(mm)
165
取付穴径P(Φmm)
14