※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAU75 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO 39590284 TAU75 運搬車用取り替え固定キャスター TRUSCO 39590284

運搬車用取り替え固定キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39590284 品番 TAU75
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。

車輪径D(Φmm)75 トラスコ品番389-9497 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)126×56 形状固定 材質(車輪)ゴム 取付高H(mm)118 取付ピッチX×Y(mm)101 取付穴径P(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする