※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替え自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39590293
品番
TAJ100
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチX×Y(mm)
90×90
取付穴径P(Φmm)
11
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
151
トラスコ品番
389-9420
形状
自在
質量(kg)
2.3
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
35