※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAJ200 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO 39590311 TAJ200 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO 39590311

運搬車用取り替え自在キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39590311 品番 TAJ200
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。

取付座A×B(mm)148×148 取付ピッチX×Y(mm)115×115 取付穴径P(Φmm)14 車輪径D(Φmm)200 取付高H(mm)255 トラスコ品番389-9446 形状自在 質量(kg)6.2 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする