MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39590451 品番 MKP158
参考基準価格(税別)¥28,010 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

仕様
組立式
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
適合
(ストッパー)H-100B-M
(キャスター)自在式:EJS-100、固定式:EKS-100
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)716×436 床面高さ(mm)166 質量(kg)9.3 ブラック 用途荷物の運搬。 トラスコ品番361-6045 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム タイプゴムキャスター キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)436 ハンドル高さ(mm)872 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間(目安)1人20分 材質(金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)716 騒音対策あり
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする