台車バッグ マグネット取り付けタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39590582 品番TOPDBM
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

台車のデットスペースを活用します。
台車のハンドル部に簡単に装着が可能です。
台車を使った作業に必要な道具類を身近に置いて作業をスムーズに行えるようにします。
強力マグネットで台車に張り付きます。
簡単装着・持ち運びに便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。 トラスコ品番362-9449 材質ポリエステル 質量(kg)0.29 ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×365×315 耐荷重(kg)1.5 取付け方法マグネット 生地厚(mm)0.5 取付可能幅(mm)最大700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39590582
2017-09-08
用途:
台車での配達時
運輸・通信業

TRUSCOの台車を使用しています。磁石の位置がわるいので(バッグがチョット幅が広い為背面にピタリとくっ付かない)伝票をポケットへ入れようとすると。。。バッグが剥がれてしまう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする