TYSFHG100SEL 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO 39590643 TYSFHG100SEL 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO 39590643

軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39590643 品番 TYSFHG100SEL
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。

トラスコ品番359-9591 形状自在 質量(g)500 用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
カルティオ用キャスター交換

当然純正品のカルティオ専用キャスターなので問題なく使えます。交換も簡単

対象商品:
39590634
2024-10-18
用途:
資材運搬
有限会社天竜ケミカル 様

以前購入したモノタロウブランドの台車と取り付けピッチが同じのため、台車の静粛性が良くなりグレードが上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
39590634
2024-03-08
用途:
経年劣化の車輪交換
農・林・水産業

台車本体は破損もないので、動きの悪くなった車輪だけ交換できるのはありがたい。
出来れば腐食もあるので取り付けボルト・ナットもセットになってくれると助かるのに。せめて」8mmボルトの何cmが必要」とか記載が欲しい。
当方の取付ボルトも2箇所固着していてサンダーでカット。手持ちのボルト・ナットを足切りして交換しました。

2人が参考にしています
対象商品:
39590634
2024-01-17
用途:
古い台車のキャスター交換
農・林・水産業

ネジ穴のピッチが合うか心配しましたがバッチリでした。ゴム車輪なので静かでスムーズに動いてくれます。

対象商品:
39590643
2023-04-08
用途:
クリーニング製品の集配サービスに屋内外で使用
アイ・ケイ・シー札幌伏古工房 様 (サービス業)

2年以上使用していた為車軸自体にガタが出ていたりしていたので左右のキャスターを交換しました、交換して音もなくスムーズに成り大変満足しています

2021-05-02
用途:
台車のキャスター交換
運輸・通信業

カルティオの車輪が壊れたため交換しました。

静かで転がりもスムーズなので満足してます。

対象商品:
39590634
2018-07-29
用途:
台車のキャスター交換
久喜市総合体育館 様

問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?

対象商品:
39590643
2018-07-29
用途:
台車のキャスター交換
久喜市総合体育館 様

問題なく使用しています 配送期間も普通ではないでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする