※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPK-600J--BK ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO 39590677 MPK-600J--BK ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO 39590677 MPK-600J--BK ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO 39590677 MPK-600J--BK ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO 39590677 MPK-600J--BK ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCO 39590677

ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39590677 品番 MPK-600J--BK
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
仕様
完成品
平台車
床面高さ(mm)115 質量(kg)2.17 ブラック 適合(キャスター)TYE-75EL トラスコ品番362-9554 材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 生産国日本 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 荷台寸法(奥行)(mm)615 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅への配送は不可となります。
運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
提供不可:chemSHERPA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730655
2025-08-27
用途:
箱の仕分け用

軽くて持ち運びが楽で積み重ねが出来て安価で非常に便利

対象商品:
39590677
2023-11-20
用途:
在庫置場として使用
サービス業

非常に軽くて重宝しています。
在庫が多い場合は連結して使用しています。

対象商品:
39590677
2022-06-12
用途:
空瓶ラック運び
新学舎 様 (サービス業)

持ち運びが軽く動きも良くて助かります。
タイヤ滑りも滑らかです。

1人が参考にしています
対象商品:
69504252
2022-05-24
用途:
物流保存、移動
株式会社TOMBO 様 (サービス業)

とにかく最強の台車。強度、デザイン、全てが申し分ない。

1人が参考にしています
対象商品:
39590652
2021-11-12
用途:
在庫管理
株式会社トラスト 様 (卸売・小売業)

動きがとてもスムーズなので、軽くて大変便利に使えます。

2019-12-12
用途:
商品移動
まるたかプロファーム 様 (農・林・水産業)

木製台車を使用してますが試しに購入軽く転がりが良く追加購入予定 少し傾斜があると勝手に下っていきます

対象商品:
69504268
2019-07-08
用途:
在庫管理

とても軽く動きも滑らかで荷物の整理が楽しくなるくらいです。そのくせ強度も抜群で大変気に入っており、追加で12台購入しました。一押しです!

1人が参考にしています
対象商品:
69504268
2019-07-15
用途:
荷受け時など
株式会社澤渡製作所 様

動きも良く 非常に使いやすいです。
又 次回はまとめ買いしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする