MPK-500-BK ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 39590695 MPK-500-BK ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 39590695 MPK-500-BK ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 39590695 MPK-500-BK ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 39590695 MPK-500-BK ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 39590695 MPK-500-BK ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO 39590695

ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39590695 品番 MPK-500-BK
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
仕様
完成品
平台車
荷台寸法(mm)515×385 床面高さ(mm)115 質量(kg)1.84 ブラック 適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL トラスコ品番362-9490 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)385 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 生産国日本 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 荷台寸法(奥行)(mm)515 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
注意
運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730795
2022-08-24
用途:
ダンボール梱包後の運搬
製造業

タイヤ音も静かで滑らかです。横滑りもなく少しの段差も乗り越えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする