※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPK-600S-W ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO 39590765 MPK-600S-W ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO 39590765 MPK-600S-W ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO 39590765 MPK-600S-W ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO 39590765 MPK-600S-W ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCO 39590765

ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39590765 品番 MPK-600S-W
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
荷台寸法(mm)615×415 床面高さ(mm)115 質量(kg)2.14 ホワイト 仕様完成品 平台車 適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS トラスコ品番361-9966 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)415 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 生産国日本 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 荷台寸法(奥行)(mm)615 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
提供不可:chemSHERPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39590765
2016-08-23
用途:
荷物の運搬

キャスターが全てビス止めされている訳ではないので、非常に強度が弱く使用三日目に破損。
修理不可能。
扱い方も乱暴なのでしょうが、あまりにもひどすぎ。

1人が参考にしています
対象商品:
39590731
2014-04-11
用途:
荷物の移動に使う
株式会社カワデン 様

思ったより小さい

もの事態は軽い 持ち運びは便利 腰の悪い人むけ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする