TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
小型樹脂台車こまわり君専用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39590783
品番
TDBMPBK
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
小型樹脂製運搬車「こまわり君」を車のトランクなどに積む際に、他の荷物などをキャスターの汚れから保護できます。
運搬車本体がホコリなどがつくのを軽減します。
用途
小型樹脂製運搬車「こまわり君」専用カバー。
トラスコ品番
360-9928
材質
不織布(ポリプロピレン)
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
約400×140×600
生地厚(mm)
約1
注意
※防水性ではありません。
商品説明動画
小型樹脂台車こまわり君専用カバー
参考になった