曜日別特売
TDG-22X250-BK 台車用グリップ TRUSCO 39590801

 

TDG-22X250-BK 台車用グリップ TRUSCO 39590801
TDG-22X250-BK 台車用グリップ TRUSCO 39590801

台車用グリップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)約22
ブラック
内容量1個注文コード39590801品番TDG-22X250-BK
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。
冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。
ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。
付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。

ブラック内径(Φmm)約22長さ(mm)250質量(g)14トラスコ品番360-9898付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39590844
2024-06-30
用途: 仕事用
サービス業

台車の持ち手に付けました。持ち手に荷物を引っかかって運ぶので、冬も冷たくなく持ちやすいです。分厚いけどもう少し丈夫だとありがたいです。

対象商品 : 39590835
2022-09-26
用途: 階段手摺の滑り止め
製造業

手摺の滑り止めを購入しましたが、上りはじめ、下りはじめだけでも目立つ色にしたかったのでこちらのオレンジを代用しました。
汚れちゃいそうですがとても好評でした。

対象商品 : 39590792
2021-12-13
用途: 福祉車両の取っ手に巻く
運輸・通信業

経年劣化で新車時からのスポンジが破れてパイプがむき出しでしたので、台車用グリップの30㎝と25㎝をL型カーブしてるパイプに両面テープで上側の根元は結束バンドで留めて、下側を巻き付けて結束バンドの留め具部分に巻いて触っても痛くないように巻きました。見栄えはグロテスクですが、今のところ剥がれたりしてないので乗降時には問題が無さそうで安価に簡単に装着が出来て良かったです。

対象商品 : 39590844
2021-08-24
用途: 錆が出てきたハンドル
昭和西川株式会社卸売・小売業

大好評です。錆が出てきたハンドルで手が赤くなってしまう時があり困っていましたがこれで解決しました。小さめの台車の幅で、大きめの台車にも付けましたが、半分に切って左右に分けて貼ったところとても使いやすいです。半分になっているものがあってもいいかもです。

対象商品 : 39590792
2018-07-26
用途: バイクのタンデムバーに使用
もりもとストアー

暑い時も寒い時も心地よく使えます。
色の選択肢が多くて良いです。

対象商品 : 39590801
2017-08-31
用途: パレットの運搬

ハンドルが錆びて使うたびに手が鉄くさくなってたのですが、これを巻いてからそんなこともなくなり、さわり心地もよくて満足です。

対象商品 : 39590844
2015-12-10
用途: 車のリヤタイヤキャリア
東海旅客鉄道株式会社

これからの時期は、特に鉄部分を直接触れると冷たさを直に感じます。
このカバーを装着してからは、暖かささえ感じます。
購入して、良かったです。

対象商品 : 39590835
2019-12-13
用途: 冷蔵庫内の台車の使用時
堀田冷蔵株式会社

台車のハンドル部分にこの製品をつけたら
冷たくなくて作業性が向上しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする