TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO 39590817

 

TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO 39590817
TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO 39590817
TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO 39590817

小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状固定
内容量1個注文コード39590817品番TYER-75ELB
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。

用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。トラスコ品番359-9582形状固定車輪径(Φmm)75質量(g)155材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28許容荷重(N)343材質(金具)スチール許容荷重(daN)35騒音対策あり

商品説明動画

小型樹脂台車こまわり君用自在キャスターΦ75
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39590826
2025-09-10
用途: 荷物の運搬
芹澤商店

2度目の購入です。50キロくらいの荷物で5ミリ程の段差を乗り越えただけで車軸が斜めに曲がります。前回は20キロの荷物を少し強めに乗せただけで曲がりました。
もう少し強度があると助かります。

対象商品 : 39590817
2025-11-27
用途: 長年使っていた台車のコロ交換
建設業・工事業

経年劣化でコロが傷んでいました。交換してスムーズになりました。

対象商品 : 39590826
2023-02-19
用途: 工具のキャビネット
建設業・工事業

10数年前に購入した自動車整備用キャビネットのキャスターが一つ壊れていました。そんなに移動する事もなくそのままにしてましたが今回のこちらの商品を購入して取り換えましたが。調子良さそうです。

対象商品 : 39590826
2020-05-20
用途: 台車の修理
わいわい運転代行サービス業

いつもは違うサイトにて購入していました。毎日使うものなので、翌日着は本日に助かりました。
これからもモノタロウさんをご利用します。

対象商品 : 39590826
2018-02-14
用途: 台車のキャスター

トラスコのナイロンキャスターから交換した。非常にスムーズで静音性も向上。ネジ穴の寸法を間違えなければ簡単に交換可能。

対象商品 : 39590826
2015-07-09
用途: 修理

曲がってしまった為、修理交換にて対応。元通りになり、快適に使ってます。

1が参考にしています
2024-05-08
用途: 台車のタイヤを交換しました
その他業種

15年位前に購入した台車を自家用車でひいてしまい…タイヤが動かなくなりました。台車の買い替えを検討しましたがこちらでこの商品を見つけ購入し快適に使用できるようになりました!

対象商品 : 39590817
2014-02-17
用途: 工具運搬等

こまわり君の交換用としてはでなく、
自作のコンテナ台車のキャスターの交換で使いました。
いわゆるフツーのキャスターからの交換でしたが
コレに変えたら眼から鱗状態、
非常に良く走り、軽い・静かといいこと尽くめ。
軽すぎて、止めておいても微妙な傾斜で勝手に走りだそしそうなのが
逆にこわいぐらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする