ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの 運搬台車
ワコーパレットの 運搬台車用部品・オプション
エコベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39590871
品番
WEB65S
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ノンストレッチで環境に優しいです。
簡単操作で作業効率が良いです。
引き裂きや、摩耗に強いです。
トラスコ品番
384-4510
質量(g)
550
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×2800
用途
パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。
仕様
防水性あり
材質
ポリエステル
色
グレー