サンキャリー6645 ゴムキャスター仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39591045 品番 80242502BL502
参考基準価格(税別)¥17,580 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。
連結棒にて長辺に連結が可能です。

仕様完成品 トラスコ品番360-7810 種別SKCAR6645BL 材質PP ライトブルー 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 外寸(mm)715×490×153 床面高さ(mm)153 荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 名入れなし 荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする