ステンレス金具コーナーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39591054 品番FCDCRSUSS
参考基準価格(税別)¥19,680 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。
連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。
連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。
10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。
コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。

トラスコ品番362-1839 セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 材質ステンレス 質量(kg)3.5 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする