※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
スチール金具コーナーセット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39591063
品番
FCDCRS
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
362-1821
セット内容
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
材質
スチール
質量(kg)
3.4
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール