TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
スチール金具コーナーセット 省音タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39591072
品番
FCDCRALG
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
362-1804
セット内容
自在キャスター4個
質量(kg)
3.1
材質
スチール
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール