※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
スチール金具コーナーセット 省音タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39591081
品番
FCDCRALGS
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
362-1812
セット内容
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
質量(kg)
3.2
材質
スチール
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール